Frezen
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
Frezen
Frezen
5J547909
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
TECWERK Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 12 mm inzetlengte 36 mm HSS-Co5 TiCN DI
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
5J547909
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
36
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
36
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J547909
EAN
4015448592525
UBB
500751821751
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866512