text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 10 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B sned


Artikelnummer 4A846850
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 4A846850
EAN 4015448589983
UBB 500751798827
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866059
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.