Frezen
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
Frezen
Frezen
5Q613642
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
Tecwerk Schachtfrees DIN 6527 L type nr nominale-d. 8 mm inzetlengte 25 mm VHM TiAlN DIN
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
5Q613642
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q613642
EAN
4015448590200
UBB
500751800888
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866115