Frezen
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
Frezen
Frezen
5G549117
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
TECWERK Schachtfrees DIN 6527 L type nr nominale-d. 16 mm inzetlengte 40 mm VHM TiAlN DI
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
5G549117
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
40
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
40
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G549117
EAN
4015448590293
UBB
500751801613
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866123