Frezen
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
Frezen
Frezen
8T806183
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
TECWERK Schachtfrees DIN 6527 L type nr nominale-d. 12 mm inzetlengte 35 mm VHM TiAlN DI
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
8T806183
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
35
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
35
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T806183
EAN
4015448590248
UBB
500751801209
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866119