Frezen
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
Frezen
Frezen
1T654927
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
TECWERK Schachtfrees DIN 6527 L type nr nominale-d. 10 mm inzetlengte 30 mm VHM TiAlN DI
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
1T654927
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1T654927
EAN
4015448590224
UBB
500751801043
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866117