Frezen
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
Frezen
Frezen
6C956286
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
Tecwerk Schachtfrees DIN 6527 L type HR nominale d. 6 mm inzetlengte - mm VHM TiAlN DIN
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
6C956286
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C956286
EAN
4015448593102
UBB
500751826966
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866621