text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Schachtfrees DIN 6527 L RVS HPC nominale-d. 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaant


Artikelnummer 5K256426
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 5K256426
EAN 4015448954743
UBB 500751251413
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000806536
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.