Frezen
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
Frezen
Frezen
2A046426
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
Tecwerk Schachtfrees DIN 6527 L RVS HPC nominale-d. 18 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaan
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
2A046426
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
18
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A046426
EAN
4015448954798
UBB
500751251900
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000806541