Frezen
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
Frezen
Frezen
4K173603
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
TECWERK Schachtfrees DIN 6527 L nominale-d. 3 mm inzetlengte 14 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB
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
4K173603
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
14
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
14
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K173603
EAN
4015448592587
UBB
500751822254
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866521