text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Schachtfrees DIN 6527 L nominale-d. 16 mm inzetlengte 40 mm VHM TiAlN DIN 6535 H


Cikkszám 5I496023
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merken Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 5I496023
EAN 4015448592655
UBB 500751822908
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000866528
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.