Frezen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frezen
Frezen
5N111097
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
Tecwerk Schachtfrees DIN 6527 L nominale-d. 10 mm inzetlengte 30 mm VHM TiAlN DIN 6535 H
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
5N111097
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5N111097
EAN
4015448592631
UBB
500751822742
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866526