text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tecwerk Schachtfrees DIN 6527 L HPC nominale-d. 8 mm inzetlengte 25 mm VHM TiAlN DIN 653


Artikelnummer 1L319338
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 1L319338
EAN 4015448954613
UBB 500751250340
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000806516
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.