text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Schachtfrees DIN 6527 L HPC nominale-d. 3 mm inzetlengte 8 mm VHM TiAlN DIN 6535


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L (vergelijkbaar). Type HPC. Viersnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Ongelijke verdeling. Rechtssnijdend. Verjongde hals vanaf nominale-Ø 6 mm

Artikelnummer 6B312977
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 8
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merken Tecwerk

Omschrijving

VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L (vergelijkbaar). Type HPC. Viersnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Ongelijke stijging. Ongelijke verdeling. Rechtssnijdend. Verjongde hals vanaf nominale-Ø 6 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 6B312977
EAN 4015448954569
UBB 500751249953
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000806512
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.