Frezen
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
Frezen
Frezen
6C770626
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
Tecwerk Schachtfrees DIN 6527 K type N/HPC nominale d. 12 mm inzetlengte 26 mm VHM TiAlN
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
6C770626
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C770626
EAN
4015448592358
UBB
500751820274
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866487