text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk RVS-spray 400 ml spuitbus


Hoogwaardige coating in RVS-look. Hittebestendige RVS-legering als uiterst resistente kathodische corrosiebescherming. Temperatuurbestendig ca. +80 °C (kortstondig tot ca. +120 °C). Voor oppervlakteverbetering na het lassen. Voor het beschermen van allerhande vrijstaande metalen constructies. Speciaal aanbevolen voor metaalconstructies, laswerkzaamheden, klimaattechniek en koeling. Siliconevrij

Artikelnummer 7Y448860
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 380
HS- en goederencode
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 380
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardige coating in RVS-look. Hittebestendige RVS-legering als uiterst resistente kathodische corrosiebescherming. Temperatuurbestendig ca. +80 °C (kortstondig tot ca. +120 °C). Voor oppervlakteverbetering na het lassen. Voor het beschermen van allerhande vrijstaande metalen constructies. Speciaal aanbevolen voor metaalconstructies, laswerkzaamheden, klimaattechniek en koeling. Siliconevrij

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y448860
EAN 4015448946779
UBB 500751184192
UNSPSC 47131814
Fabrikant artikelnummer 2000354072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.