Hijsbanden
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
Hijsen
Hijsbanden
5Z070768
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
Tecwerk Ronde draagband DIN EN 1492-2 omvang 2 m geel draagverm. eenv. 3000 kg
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Polyester. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C. Dubbele mantel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5Z070768
Kleur
Geel
Materiaal
Overig
Draaglast
6000
Werkende lengte (mm)
1
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Geel
Materiaal
Overig
Draaglast
6000
Werkende lengte (mm)
1
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Polyester. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C. Dubbele mantel
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z070768
EAN
4015448948506
UBB
500751198051
UNSPSC
24101611
Fabrikant artikelnummer
2000365114