text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Roltap DIN 2174 (DIN 371) M5 vorm C HSS-Co TiN 6HX met smeergroeven


HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechte groef. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. In materialen zoals non-ferrometalen en stalen met minimaal 10 % rekbaarheid

Artikelnummer 5N399763
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 45904
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechte groef. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. In materialen zoals non-ferrometalen en stalen met minimaal 10 % rekbaarheid

Artikelnummers

Artikelnummer 5N399763
EAN 4015448597018
UBB 500751869370
UNSPSC 31161708
Fabrikant artikelnummer 2000867618
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.