text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Roltap DIN 2174 (DIN 371) M3 vorm C HSS-Co TiN 6HX zonder smeergroeven


HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechte groef. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. In materialen zoals non-ferrometalen en stalen met minimaal 10 % rekbaarheid

Artikelnummer 7Q422993
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 45780
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 45780
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 45840
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. TiN-gecoat. Met rechte groef. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. In materialen zoals non-ferrometalen en stalen met minimaal 10 % rekbaarheid

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
Fabrikant artikelnummer 2000867610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.