text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Rolbandmaat lengte 5 m breedte 19 mm mm/cm EG II ABS automatische vergrendeling


Staalband matgeel gelakt. Zelfblokkerend systeem (terugloop met druk op de toets). Eindhaak met twee ingebouwde magneten. Behuizing van ABS-kunststof. Met riemclip en draaglus

Artikelnummer 1R616975
Bandbreedte (mm)
Lengte (mm)
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Magnetisch Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 19
Lengte (mm) 5
Digitale indicatie Nee
Materiaal Kunststof
Magnetisch Ja
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

Staalband matgeel gelakt. Zelfblokkerend systeem (terugloop met druk op de toets). Eindhaak met twee ingebouwde magneten. Behuizing van ABS-kunststof. Met riemclip en draaglus

Artikelnummers

Artikelnummer 1R616975
EAN 4015448988878
UBB 500751538538
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 2000855038
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.