text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Reciprozaagblad lengte 200 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 10 2,5 mm gefreesd


Van bimetaal. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee e.v.a.

Artikelnummer 5E670217
Totale lengte (mm) 200
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 45779
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 45779
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

Van bimetaal. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee e.v.a.

Artikelnummers

Artikelnummer 5E670217
EAN 4015448962557
UBB 500751318675
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2000814895
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.