text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Reciprozaagblad lengte 150 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 10 2,5 mm gefreesd


Van bimetaal. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee e.v.a.

Artikelnummer 2S190510
Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 45779
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 10
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 45779
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

Van bimetaal. Geschikt voor reciprozagen van de merken AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee e.v.a.

Artikelnummers

Artikelnummer 2S190510
EAN 4015448962540
UBB 500751318592
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2000814894
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.