Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
6D030725
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
Tecwerk NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 6 mm HSS-Co
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
6D030725
Totale lengte (mm)
93
Schachtdiameter (mm)
6
Diameter (mm)
45814
Werkende lengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Schachtdiameter (mm)
6
Diameter (mm)
45814
Werkende lengte (mm)
26
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D030725
EAN
4015448586449
UBB
500751769794
UNSPSC
23171610
Fabrikant artikelnummer
2000865307