text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 5 mm HSS-Co


Artikelnummer 6Z718171
Totale lengte (mm) 86
Schachtdiameter (mm) 5
Diameter (mm) 45782
Werkende lengte (mm) 23
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Schachtdiameter (mm) 5
Diameter (mm) 45782
Werkende lengte (mm) 23
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z718171
EAN 4015448586432
UBB 500751769612
UNSPSC 23171610
Fabrikant artikelnummer 2000865306
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.