Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
4U260673
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
Tecwerk NC machineruimer DIN 212-3 H7 model B nominale d. 3 mm HSS-Co
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
4U260673
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
3
Diameter (mm)
45719
Werkende lengte (mm)
15
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
3
Diameter (mm)
45719
Werkende lengte (mm)
15
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4U260673
EAN
4015448586395
UBB
500751769208
UNSPSC
23171610
Fabrikant artikelnummer
2000865302