Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6R765662
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
Tecwerk NC-aanzetboor nominale-d. 8 mm HSS-Co 120 graden
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
6R765662
Totale lengte (mm)
79
Nom. diameter (mm)
8
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
120
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
79
Nom. diameter (mm)
8
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
120
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R765662
EAN
4015448995494
UBB
500751599183
UNSPSC
23153301
Fabrikant artikelnummer
2000860088