Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3N055074
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
Tecwerk NC-aanzetboor nominale-d. 12 mm HSS-Co TiN 90 graden
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
3N055074
Totale lengte (mm)
102
Nom. diameter (mm)
12
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
90
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
102
Nom. diameter (mm)
12
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
90
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N055074
EAN
4015448574248
UBB
500751665588
UNSPSC
23153301
Fabrikant artikelnummer
2000861392