Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4A491929
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
Tecwerk NC-aanzetboor nominale-d. 10 mm HSS-Co TiN 90 graden
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
4A491929
Totale lengte (mm)
89
Nom. diameter (mm)
10
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
90
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
89
Nom. diameter (mm)
10
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
90
Snijrichting
Rechts
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A491929
EAN
4015448574231
UBB
500751665414
UNSPSC
23153301
Fabrikant artikelnummer
2000861390