Slangen
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
3G226236
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
Tecwerk NBR-universele slang binnen-d. 19 mm wanddikte 4,5 mm lengte 40 m
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
3G226236
Wanddikte (mm)
45781
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
NBR/PVC
Nom. diameter
3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar)
60
Kleur buitenwand
Zwart
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
45781
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
NBR/PVC
Nom. diameter
3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar)
60
Kleur buitenwand
Zwart
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G226236
EAN
4015448944799
UBB
500751170803
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
2000310031