text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Momentsleutel 3/8” 10-50 Nm schaalverdeling 0,25 Nm


Artikelnummer 6Q001196
Totale lengte (mm) 335
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aansluitmaat (mm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.25
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 335
Aansluitmaat 3/8 inch
Met signaaltoon Ja
Aansluitmaat (mm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.25
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q001196
EAN 4015448967361
UBB 500751358689
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2000821701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.