text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Momentsleutel 1/4” 5-25 Nm schaalverdeling 0,1 Nm


Artikelnummer 8Q651143
Totale lengte (mm) 285
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 45778
Aansluitmaat (mm) 45722
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 285
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 45778
Aansluitmaat (mm) 45722
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Met schaal Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q651143
EAN 4015448967354
UBB 500751358507
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2000821699
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.