Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
9V930890
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
Tecwerk Momentsleutel 1/4” 1-5 Nm schaalverdeling 0,025 Nm
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
9V930890
Totale lengte (mm)
220
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
45778
Aansluitmaat (mm)
45722
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.025
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
220
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
45778
Aansluitmaat (mm)
45722
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.025
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V930890
EAN
4015448967347
UBB
500751358432
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
2000821698