Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
9X200718
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
TECWERK Momentsleutel 1/2” 40-200 Nm schaalverdeling 1 Nm
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
9X200718
Totale lengte (mm)
485
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40-200
Aansluitmaat (mm)
45789
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
485
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40-200
Aansluitmaat (mm)
45789
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X200718
EAN
4015448967385
UBB
500751358846
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
2000821704