Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
5U320588
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
TECWERK Momentsleutel 1/2” 20-100 Nm schaalverdeling 0,5 Nm
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
5U320588
Totale lengte (mm)
395
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20-100
Aansluitmaat (mm)
45789
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
395
Aansluitmaat
1/2 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20-100
Aansluitmaat (mm)
45789
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.5
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U320588
EAN
4015448967378
UBB
500751358762
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
2000821703