text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 350 mm breedte 3,0 mm HSS borings-d.


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 7W950957
Zaagbladdiameter (mm) 350
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 350
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 3
Aantal tanden 180
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummers

Artikelnummer 7W950957
EAN 4015448960379
UBB 500751300830
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2000814189
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.