Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
9D689193
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
Tecwerk Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 315 mm breedte 2,5 mm HSS-Co borings
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
9D689193
Zaagbladdiameter (mm)
315
Tandsteek (mm)
6
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
32
Snijbreedte (mm)
45779
Aantal tanden
160
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Zaagbladdiameter (mm)
315
Tandsteek (mm)
6
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
32
Snijbreedte (mm)
45779
Aantal tanden
160
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D689193
EAN
4015448960652
UBB
500751303313
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2000814218