Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
1P863726
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
Tecwerk Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 275 mm breedte 2,5 mm HSS-Co borings
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
1P863726
Zaagbladdiameter (mm)
275
Tandsteek (mm)
6
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
40
Snijbreedte (mm)
45779
Aantal tanden
144
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Zaagbladdiameter (mm)
275
Tandsteek (mm)
6
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
40
Snijbreedte (mm)
45779
Aantal tanden
144
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P863726
EAN
4015448960638
UBB
500751303156
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2000814216