Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4W633667
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
Tecwerk Machinetap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inchx11 HSS-Co vap. ISO 228
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
4W633667
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
20
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1 inch
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W633667
EAN
4015448819691
UBB
500751890632
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867958