Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8V031305
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
TECWERK Machinetap DIN 5156C G 3/8 inchx19 HSS-Co ISO 228
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
8V031305
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V031305
EAN
4015448819110
UBB
500751864322
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867512