Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9Y791678
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
Tecwerk Machinetap DIN 5156C G 1/2 inchx14 HSS-Co ISO 228
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
9Y791678
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y791678
EAN
4015448819127
UBB
500751864405
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867513