text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inchx14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 8W201689
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 8W201689
EAN 4015448819622
UBB 500751889907
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867945
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.