Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4L718464
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
Tecwerk Machinetap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/4 inchx19 HSS-Co vap. ISO 228
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
4L718464
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
19
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L718464
EAN
4015448819592
UBB
500751889667
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867942