text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 5156B RVS G 3/4 inchx14 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228


HSS-Co. Vorm B. Type RVS. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. Voor moeilijk verspaanbare materialen, zoals roest-, zuur- en hittebestendige stalen van max. 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummer 6E785246
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Gasdraad
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Gasdraad
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) Overig
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type RVS. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Whitworth-pijpschroefdraad G. Volgens DIN ISO 228. Voor doorlopende schroefdraad. Voor moeilijk verspaanbare materialen, zoals roest-, zuur- en hittebestendige stalen van max. 1000 N/mm² vastheid

Artikelnummers

Artikelnummer 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867498
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.