Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6P864464
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
Tecwerk Machinetap DIN 5156B RVS G 1/8 inchx28 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228
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
6P864464
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
28
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
28
Sleutelvierkant (mm)
45782
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P864464
EAN
4015448610915
UBB
500751862425
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867493