Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7I546377
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
TECWERK Machinetap DIN 5156B RVS G 1/2 inchx14 HSS-Co gevaporiseerd ISO 228
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
7I546377
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
12
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I546377
EAN
4015448610953
UBB
500751862755
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867496