Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8M499374
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
TECWERK Machinetap DIN 5156B G 1/2 inchx14 HSS-Co ISO 228
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
8M499374
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Gasdraad
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
12
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M499374
EAN
4015448819035
UBB
500751863415
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867503