Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8N007625
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
Tecwerk Machinetap DIN 376C universele M20x2,5 mm HSS-Co vap. 6H
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
8N007625
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat
20
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat
20
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N007625
EAN
4015448819394
UBB
500751872242
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867695