Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9S913961
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
TECWERK Machinetap DIN 376C universele M12x1,75 mm HSS-Co vap. 6H
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
9S913961
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
27395
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
27395
Draadmaat
12
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S913961
EAN
4015448819370
UBB
500751872085
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867693