text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 376C RVS M24x3 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H


HSS-Co. Vorm C. Type RVS. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor roest-, zuur- en hittebestendige staal met een vastheid van > 850 N/mm²

Artikelnummer 2C604707
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. Type RVS. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor roest-, zuur- en hittebestendige staal met een vastheid van > 850 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 2C604707
EAN 4015448611288
UBB 500751867549
UNSPSC 27112801
Fabrikant artikelnummer 2000867562
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.