text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 376C M27x3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 6L101423
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 6L101423
EAN 4015448818779
UBB 500751855171
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867391
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.